DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S SDS-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
1.48
1.44
1.47
シャンク径(Φmm)
1.48
1.44
1.47
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02507496
品番
SDS-0148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,940
ドリル径(Φmm)
1.48
溝長(mm)
20
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.48
材質
超硬
表面処理
ノンコート