DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S SDS-04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
4.12
4.02
4.55
シャンク径(Φmm)
4.12
4.02
4.55
全長(mm)
60
60
65
溝長(mm)
37
37
40
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02509867
品番
SDS-0412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
ドリル径(Φmm)
4.12
溝長(mm)
37
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4.12
材質
超硬
表面処理
ノンコート