SDS-0445 ドリル 超硬S SDS-04 DIJET(ダイジェット工業) 02510165

ドリル 超硬S SDS-04

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)4.45
シャンク径(Φmm)4.45
全長(mm)60
溝長(mm)37
内容量1本注文コード02510165品番SDS-0445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150
ドリル径(Φmm)4.45溝長(mm)37全長(mm)60シャンク径(Φmm)4.45材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする