タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全139種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02514015
品番
DMX1020FS MD20
参考基準価格(税別)
¥24,770
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
43
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10.2
材質
MD20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応