タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全139種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02514225
品番
DMX1120FM MD20
参考基準価格(税別)
¥31,370
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11.2
溝長(mm)
71
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
11.2
材質
MD20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応