曜日別特売
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322

LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322
LX-DCM1 LOCX ダストカップ 中 TSUNODA(ツノダ) 02515322

LOCX ダストカップ 中

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02515322
品番
LX-DCM1
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

超強力ネオジウムマグネット搭載で、ネジ・ナットなどの細かい金属部品をしっかり保持!特殊形状プレートが支えになり、倒れない。作業中、工具の仮置きも可能。専用金具を採用し、本体がくるくる回らない!

用途
電気工事・建設、土木工事などのゴミ入れに。ネジ・ビットや道具の携帯用に。
材質
金具・鋲:スチール
質量(g)
264
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
322×Φ120×142
芯材
EVA樹脂
生地
ポリエステル・1681デニール
注意
※使用用途以外には使用しないでください。ベルトを装着中に製品を外さないでください。製品の落下・事故の原因になります。必ず平置きしてから外してください。ベルトを装着時、外れないことを確認してから作業してください。切り傷・摩耗・ほつれ・金具の破損等あった場合、使用を中止してください。高温になる場所、火気に近づけないでください。強い衝撃を与えたり、過度に重い物を収納しないでください。防水仕様ではありません。水に濡れた場合は、拭き取ってから陰干しして乾かしてください。事故防止のため、作業前に必ず点検をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする