曜日別特売
Uボルト M3/8×100A Un Uボルト 南電機 02515437

Uボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・表面処理・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
ねじの呼び
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき
注文コード
02515437
品番
Uボルト M3/8×100A Un
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
表面処理
電気亜鉛めっき
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット
種別
半ねじ
材質
鉄
全長(mm)
145

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする