ステンレス ワイヤーUボルト

ステンレス ワイヤーUボルト - 水本機械製作所ステンレス ワイヤーUボルト - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。

トラスコ品番
113-2983
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
全長(mm)
275
ねじ径
M5
寸法D(mm)
2
寸法T(mm)
40
寸法W(mm)
75
参考使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04687702A-1490
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする