ステンレス Uボルト(レギュラータイプ)

ステンレス Uボルト(レギュラータイプ) - 水本機械製作所ステンレス Uボルト(レギュラータイプ) - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
壁面・床面・地面への固定金具です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04684509A-443113-30347352540
¥1,140
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686040A-445113-30059283250
¥2,010
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
04686591A-442113-61225842130
¥1,040
¥739
¥813(税込)
3日以内出荷
返品不可
04689987A-446111-2373120104555
¥3,570
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
04690931A-444113-30078462945
¥1,360
¥969
¥1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする