曜日別特売

ステンレス 一般鋼管用Uボルト

ステンレス 一般鋼管用Uボルト - 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト - 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト - 水本機械製作所

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。

用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用。
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじ径
寸法L(mm)
寸法D(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04683608A-2048318-2334308M-1614.560
¥8,770
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
04683949A-2045315-8621175M-1614.560
¥5,810
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
04684999A-2049317-9222368M-1614.570
¥10,130
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
04687528A-2040317-5998175M-1210.7245
¥2,690
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
04688298A-2047317-9226254M-1614.560
¥7,470
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
04689741A-2041315-8576200M-1210.7245
¥3,070
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
04690152A-2044315-8582151M-1614.560
¥5,640
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04690502A-2042317-7670252M-1210.7245
¥4,040
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
04690696A-2043318-2389307M-1210.7250
¥5,520
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする