南電機
Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・表面処理・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20本)
ねじの呼び
M6
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
注文コード
02515611
品番
Uボルト M6×20A Un
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
ミリ
材質
鉄
寸法L(mm)
42
寸法E(mm)
18
寸法P(mm)
34
適合電線管
G22
鋼管外径(mm)
27.2