南電機
Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・表面処理・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
ねじの呼び
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき
注文コード
02515690
品番
Uボルト M3/8×80A Un
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
表面処理
電気亜鉛めっき
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット
種別
半ねじ
材質
鉄
全長(mm)
117