曜日別特売
Uボルト M6×15A Un Uボルト 南電機 02515717

Uボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・表面処理・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20本)
ねじの呼び
M6
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
注文コード
02515717
品番
Uボルト M6×15A Un
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
ミリ
材質
鉄
寸法L(mm)
36
寸法E(mm)
18
寸法P(mm)
29.5
適合電線管
G16
鋼管外径(mm)
21.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする