ツボサン
組ヤスリ 形状:角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
1セット(8本)
1セット(10本)
刃幅(mm)
4.3
4.3
3.2
全長(mm)
200
200
185
刃長(mm)
100
100
85
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
02515900
品番
KA008-04
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8228
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
角
全長(mm)
200
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
4.3
刃厚(mm)
4.3
仕上
8本組油目
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。