曜日別特売
DRAD-DDSN 125 #60 DRADドライタックペーパー丸形 日本研紙 02516408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRAD-DDSN 125 #60 DRADドライタックペーパー丸形 日本研紙 02516408
DRAD-DDSN 125 #60 DRADドライタックペーパー丸形 日本研紙 02516408

DRADドライタックペーパー丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度60
内容量1箱(100枚)注文コード02516408品番DRAD-DDSN 125 #60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取替がワンタッチでできます。

用途
高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
トラスコ品番
422-8803
粒度
60
材質
溶融アルミナ
色
ホワイト
砥材
溶融アルミナ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする