※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
BMJ-14
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
14
12
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02516478
品番
BMJ-14
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。
ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)
有効長の長さが最長クラスです。
用途
被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
トラスコ品番
162-6988
刃径(mm)
14
材質
刃先:コバルトハイス
全長(mm)
91
有効切削能力(mm)
鉄板:1.2
フトコロの深さ(mm)
11
刃厚(mm)
1.07
シャンク形状
六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸
シャンク径(mm)
6.35/10