V10012317 ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1 EHWA 02516986

ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)305
内容量1枚注文コード02516986品番V10012317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。

用途
軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。
付属品
20、22、25.4リング付き
トラスコ品番
704-7607
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6400
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2.7
材質
合金鋼
形状
セグメントタイプ
穴径(Φmm)
30.5
付属リング穴径(Φmm)
20/22/25.4
最高使用周速度(m/s)
100
チップ高さ(mm)
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする