EHWA
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AX-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
305
305
355
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02517336
品番
V10012313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
用途
舗装コンクリート、舗装アスファルト用。
トラスコ品番
704-7594
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6400
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2.7
材質
合金鋼
形状
セグメントタイプ
穴径(Φmm)
27
付属リング穴径(Φmm)
なし
最高使用周速度(m/s)
80
チップ高さ(mm)
9