曜日別特売

組ヤスリ 形状:角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
刃幅(mm)3.2
全長(mm)185
刃長(mm)85
内容量1セット(10本)注文コード02518052品番KA010-04
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8230
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
全長(mm)
185
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
3.2
刃厚(mm)
3.2
仕上
10本組油目
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする