BMJ-12 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム 02518201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)12
内容量1本注文コード02518201品番BMJ-12
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。
ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)
有効長の長さが最長クラスです。

用途
被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
トラスコ品番
161-7654
刃径(mm)
12
材質
刃先:コバルトハイス
全長(mm)
91
フトコロの深さ(mm)
11
刃厚(mm)
1.07
シャンク形状
六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸
シャンク径(mm)
6.35/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする