日本研紙
DRADドライタックペーパー丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
180
40
60
180
240
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
02518237
品番
DRAC-DDSN 125 #180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取替がワンタッチでできます。
用途
高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
トラスコ品番
422-8841
粒度
180
材質
溶融アルミナ
色
ホワイト
砥材
溶融アルミナ