タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ソリッドドリル DSE-F03
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02521094
品番
DSE099F03 超硬
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.9
溝長(mm)
60
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
9.9
材質
超硬
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応