日東電工(旧:Permacel)
両面接着テープ No.535A
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
1箱(2巻)
1箱(96巻)
1箱(6巻)
1箱(66巻)
1箱(12巻)
1箱(60巻)
1箱(4巻)
1箱(168巻)
1箱(18巻)
1箱(48巻)
1箱(90巻)
1箱(30巻)
1巻
1箱(72巻)
1箱(24巻)
1箱(198巻)
1箱(150巻)
1箱(3巻)
1箱(132巻)
幅(mm)
450
450
450
600
12
110
105
18
85
19
230
7
55
60
210
70
140
24
13
35
220
130
300
800
65
16
200
45
6
700
8
80
400
250
90
240
180
160
9
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02521439
品番
535A-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途
リワークが必要な部品固定。
樹脂印刷版の接着など。
トラスコ品番
536-9388
幅(mm)
450
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
30000
厚さ(mm)
0.12
色
クリア
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
1面:3.25 2面:2.7
テープタイプ
カッターが必要