曜日別特売

両面接着テープ No.535A

両面接着テープ No.535A - 日東電工(旧:Permacel)

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。

用途
リワークが必要な部品固定。
樹脂印刷版の接着など。
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
30000
厚さ(mm)
0.12
色
クリア
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
1面:3.25 2面:2.7
テープタイプ
カッターが必要
全37種類を絞り込む
幅(mm)
トラスコ品番
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02521439535A-4501箱(2巻)536-9388450
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522182535A-121箱(96巻)537-089312
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522340535A-1101箱(6巻)536-9360110
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522602535A-1051箱(6巻)536-9394105
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522952535A-181箱(66巻)536-937418
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523216535A-851箱(12巻)537-089485
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524300535A-191箱(60巻)536-933619
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525131535A-2301箱(4巻)536-9337230
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525289535A-71箱(168巻)536-94167
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526111535A-551箱(18巻)536-933255
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526287535A-601箱(18巻)536-783060
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526330535A-6001箱(2巻)537-0926600
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526732535A-2101箱(4巻)536-9390210
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527739535A-701箱(12巻)536-934870
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528177535A-1401箱(6巻)536-9395140
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528412535A-241箱(48巻)536-940924
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528448535A-131箱(90巻)536-934413
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528807535A-351箱(30巻)536-783435
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529279535A-2201箱(4巻)536-9334220
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529577535A-1301箱(6巻)537-0904130
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530232535A-3001箱(4巻)536-9417300
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530557535A-8001巻536-9384800
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530566535A-651箱(18巻)536-939765
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531239535A-161箱(72巻)537-090016
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533181535A-2001箱(6巻)537-0907200
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533872535A-451箱(24巻)537-091745
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533926535A-61箱(198巻)536-93786
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535159535A-7001巻536-7835700
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535640535A-81箱(150巻)536-93768
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535762535A-801箱(12巻)537-091580
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536069535A-4001箱(3巻)537-0911400
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536550535A-2501箱(4巻)536-9393250
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537451535A-901箱(12巻)537-092190
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537591535A-2401箱(4巻)536-7836240
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537916535A-1801箱(6巻)536-9322180
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02538939535A-1601箱(6巻)536-7831160
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02539806535A-91箱(132巻)536-93879
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする