タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.51
注文コード
02522327
品番
DSM0051G10 超微粒子
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.51
溝長(mm)
6.6
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応