曜日別特売

両面接着テープ No.535A

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
幅(mm)110
110
105
140
130
200
180
160
450
12
18
85
19
230
7
55
60
600
210
70
24
13
35
220
300
800
65
16
45
6
700
8
80
400
250
90
240
9
内容量1箱(6巻)注文コード02522340品番535A-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。

用途
リワークが必要な部品固定。
樹脂印刷版の接着など。
トラスコ品番
536-9360
幅(mm)
110
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
30000
厚さ(mm)
0.12
色
クリア
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
1面:3.25 2面:2.7
テープタイプ
カッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする