ドリル 超硬S DSM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.93 注文コード02522677 品番DSM0093G10 超微粒子
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はドリル径など209種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.93 溝長(mm)10.5 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 表面処理TiCNコーティング 首下長(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする