ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1巻
1巻
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(84巻)
1箱(3巻)
1箱(2巻)
1箱(24巻)
1箱(6巻)
1箱(56巻)
1箱(4巻)
1箱(72巻)
1箱(44巻)
1箱(52巻)
1箱(60巻)
1箱(64巻)
1箱(80巻)
1箱(126巻)
1箱(20巻)
1箱(150巻)
1箱(128巻)
1箱(148巻)
1箱(116巻)
1箱(92巻)
1箱(8巻)
1箱(172巻)
1箱(114巻)
1箱(36巻)
1箱(28巻)
1箱(210巻)
幅(mm)580
580
660
790
930
670
550
600
750
950
900
1040
1030
1025
800
980
850
910
1015
1020
920
1000
1050
70
58
12
280
880
60
525
38
115
18
75
245
14
300
23
19
80
17
220
16
165
150
200
100
59
500
13
295
400
8
260
45
7
190
68
420
450
625
310
40
610
340
285
170
9
11
110
250
320
180
6
130
98
330
28
93
35
29
510
5
575
315
長さ(m)50
内容量1巻注文コード02523670品番501L-580X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。
低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。
耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。

用途
ウレタンフォーム他の接着用。
トラスコ品番
662-7743
長さ(mm)
50000
幅(mm)
580
長さ(m)
50
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
5
テープタイプ
手で切断可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする