日東電工(旧:Permacel)
両面接着テープ No.535A
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4巻)
1箱(2巻)
1箱(96巻)
1箱(6巻)
1箱(66巻)
1箱(12巻)
1箱(60巻)
1箱(4巻)
1箱(168巻)
1箱(18巻)
1箱(48巻)
1箱(90巻)
1箱(30巻)
1巻
1箱(72巻)
1箱(24巻)
1箱(198巻)
1箱(150巻)
1箱(3巻)
1箱(132巻)
幅(mm)
230
230
230
210
220
300
250
240
450
12
110
105
18
85
19
7
55
60
600
70
140
24
13
35
130
800
65
16
200
45
6
700
8
80
400
90
180
160
9
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
02525131
品番
535A-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途
リワークが必要な部品固定。
樹脂印刷版の接着など。
トラスコ品番
536-9337
幅(mm)
230
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
30000
厚さ(mm)
0.12
色
クリア
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
1面:3.25 2面:2.7
テープタイプ
カッターが必要