曜日別特売

高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1箱(240巻)
トラスコ品番
405-5109
注文コード
02525858
品番
EH2210X10X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

耐金属腐食性に優れます。
耐候性、耐久性に優れます。
EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。

用途
EUC周辺のシール材。
その他、電気・電子機器用のシール材。
トラスコ品番
405-5109
材質
基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
2
粘着力(N/10mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする