日東電工(旧:Permacel)
一般用両面テープ”No.500”
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
1箱(3巻)
1箱(3巻)
1箱(400巻)
1巻
1箱(48巻)
1箱(68巻)
1箱(6巻)
1箱(80巻)
1箱(132巻)
1箱(18巻)
1箱(84巻)
1箱(72巻)
1箱(2巻)
1箱(4巻)
1箱(12巻)
1箱(90巻)
1箱(240巻)
1箱(168巻)
1箱(96巻)
1箱(52巻)
1箱(396巻)
1箱(66巻)
1箱(40巻)
1箱(64巻)
1箱(200巻)
1箱(148巻)
1箱(100巻)
1箱(150巻)
1箱(108巻)
1箱(16巻)
1箱(60巻)
幅(mm)
400
400
400
350
3
1100
24
17
190
1200
800
150
15
9
60
1000
200
14
16
600
300
90
13
5
7
900
12
23
70
180
18
450
30
6
80
120
8
250
500
11
75
22
19
長さ(m)
20
50
20
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
02528080
品番
500400X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。
工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。
粘着力がすぐれています。
用途
打ち抜き金属銘板用。
プラスチック表示板の固定用。
自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
トラスコ品番
536-9370
幅(mm)
400
長さ(m)
20
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
6.35
テープタイプ
手で切断可能