曜日別特売

ノンハロゲン難燃性 アセテートクロス粘着テープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(5巻)
内容量1箱(5巻)注文コード02530792品番576F BK 20X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

手切れ性良好、巻き付け特性良好です。
ハーネス結束性に優れています。

トラスコ品番
364-4659
色
黒
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着力(N/10mm)
4.7
引張強度(N/10mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする