ノンハロゲン難燃性 アセテートクロス粘着テープ
手切れ性良好、巻き付け特性良好です。
ハーネス結束性に優れています。
- 材質
- 基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤
- テープ幅(mm)
- 20
- テープ長さ(m)
- 30
- テープ厚さ(mm)
- 0.22
- 粘着力(N/10mm)
- 4.7
- 引張強度(N/10mm)
- 71
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ





















