寺岡製作所
スプライシングテープ NO.642
保持力に優れ、ずれにくいです。
用途
剥離紙のつなぎ用。
色
青
基材
ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.055
粘着力(N/25mm)
6.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02538607
642 B 10X50
1箱(5巻)
724-9200
10
2.74
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02526987
642B12X50
1巻
351-9852
12
2.744
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。