スプライシングテープ
保持力に優れ、ずれにくいです。
ズレにくいです。
- 用途
- 剥離紙のつなぎ用。
- トラスコ品番
- 261-3982
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系
- テープ幅(mm)
- 25
- テープ長さ(m)
- 50
- 紙管内径(mm)
- 76
- テープ厚さ(mm)
- 0.055
- 粘着力(N/25mm)
- 6.86
- 内容量
- 1箱(10巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ




















