寺岡製作所
低VOCアセテートクロス粘着テープ
環境に配慮したVOC低減品です。
用途
ワイヤーハーネスの結束。
各種部品の絶縁、固定。
粘着力(N/10mm)
5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02535789
579R BK 20X30
1箱(5巻)
363-5729
基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤
黒
20
30
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02530426
579S BK 10mmX50M
1箱(6巻)
724-9199
基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系
黒
10
50
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02538196
579R W 20X30
1巻
568-2059
基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤
白
20
30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。