使用例画像1
tesa(テサ/テサテープ)
補修用布テープ テサ4541
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36巻)
1箱(18巻)
1箱(36巻)
¥169,800
テープ幅(mm)
25
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
02530828
品番
4541-25-50-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
基材の強度が強く、引き裂けにくい補修用布テープです。
柔軟性があり、様々な用途にお使いいただけます。
用途
鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。
カーペットの固定に。
ワイヤーやケーブルのマーキングや固定に。
鋭利なエッジなど危険個所の保護に。
トラスコ品番
535-7120
テープ幅(mm)
25
仕様
●筆記可否:可●テープカット条件:手切れ可
材質
基材:布、粘着剤:天然ゴム系
色
黒
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.27
粘着力(N/10mm)
3.6
引張強度(N/10mm)
90