曜日別特売

ガラステープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
02533610
品番
541S-0.18-19MM-30M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

機械的強度に優れています。
熱硬化性があります(完全には固まりません)。

用途
エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護に。
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要
トラスコ品番
134-6985
材質
基材:ガラスクロス、粘着剤:ゴム系
色
白
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
30
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.18
伸び(%)
5
粘着力(N/10mm)
3.43
引張強度(N/25mm)
612.9
引張強度(N/10mm)
245.16
粘着力(N/25mm)
8.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
3
最大テープ外径(Φmm)
116
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※製品や製品の使用などは、予告なく製造中止や変更させて頂く事があります。
※人体・皮膚には貼らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする