ガラステープ
機械的強度に優れています。
熱硬化性があります(完全には固まりません)。
- 用途
- エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護に。
- 仕様
- ●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要
- トラスコ品番
- 134-6985
- 材質
- 基材:ガラスクロス、粘着剤:ゴム系
- 色
- 白
- テープ幅(mm)
- 19
- テープ長さ(m)
- 30
- 紙管内径(mm)
- 76
- テープ厚さ(mm)
- 0.18
- 伸び(%)
- 5
- 粘着力(N/10mm)
- 3.43
- 引張強度(N/25mm)
- 612.9
- 引張強度(N/10mm)
- 245.16
- 粘着力(N/25mm)
- 8.58
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 絶縁破壊強度(kV/mm)
- 3
- 最大テープ外径(Φmm)
- 116
- 内容量
- 1巻
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※製品や製品の使用などは、予告なく製造中止や変更させて頂く事があります。
※人体・皮膚には貼らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ























