両面テープ HS-103

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
1箱(6巻)
1箱(104巻)
1箱(4巻)
1箱(2巻)
1箱(20巻)
1箱(174巻)
1箱(12巻)
1巻
1箱(16巻)
1箱(90巻)
1箱(24巻)
1箱(128巻)
1箱(40巻)
1箱(72巻)
1箱(8巻)
1箱(126巻)
1箱(32巻)
1箱(3巻)
1箱(60巻)
1箱(114巻)
1箱(92巻)
1箱(30巻)
1箱(42巻)
1箱(18巻)
1箱(208巻)
1箱(66巻)
1箱(84巻)
1箱(150巻)
1箱(48巻)
1箱(172巻)
1箱(56巻)
1箱(52巻)
1箱(68巻)
1箱(148巻)
幅(mm)90
90
120
150
100
10
200
500
45
6
70
1000
60
11
40
8
25
14
30
300
250
700
400
80
17
9
800
35
450
5
15
12
600
7
20
75
1050
18
50
長さ(m)20
内容量1箱(6巻)注文コード02534748品番HS103 90X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。

用途
ポスターの固定
トラスコ品番
662-5921
幅(mm)
90
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
4.9N
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
テープタイプ
手で切断可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする