寺岡製作所
ノンハロゲン難燃性 アセテートクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻
¥1,498
1箱(5巻)
¥7,498
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02538126
品番
576F W 20X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
手切れ性良好、巻き付け特性良好です。
ハーネス結束性に優れています。
トラスコ品番
364-4658
色
白
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着力(N/10mm)
4.7
引張強度(N/10mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません