寺岡製作所
ガラスクロス粘着テープNO.540S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
1箱(2巻)
¥8,798
1箱(10巻)
テープ幅(mm)
20
5
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02538160
品番
540S 20X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐熱性、絶縁性、強度に優れます。
ガラスクロスをベースに耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープです.
柔軟性があり、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁などに最適です。
用途
熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に。
トラスコ品番
703-4825
テープ幅(mm)
20
引張強度(N/10mm)
245.2
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質
基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
色
ナチュラル
テープ長さ(m)
30
芯径(mm)
76(3インチ)
テープ厚さ(mm)
0.18
伸び(%)
5
粘着力(N/10mm)
3.43
引張強度(N/25mm)
612.9
粘着力(N/25mm)
8.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません