曜日別特売

ガラスクロス粘着テープNO.540S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)
テープ幅(mm)5
内容量1箱(10巻)注文コード02538641品番540S 5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

耐熱性、絶縁性、強度に優れます。
ガラスクロスをベースに耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープです.
柔軟性があり、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁などに最適です。

用途
熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に。
トラスコ品番
564-4320
テープ幅(mm)
5
引張強度(N/10mm)
245.16
仕様
テープカット条件:カッター必要
材質
基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
テープ長さ(m)
30
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.18
伸び(%)
5
粘着力(N/10mm)
3.43
引張強度(N/25mm)
612.9
粘着力(N/25mm)
8.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
116
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする