曜日別特売

ルーフハイビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本(1本)
首下長(mm)
75
注文コード
02542290
品番
RBT-12HEX
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

チタンコーティングで長寿命、切れ味良好

用途
切粉が下に落ち、作業が楽
首下長(mm)
75
材質
ハイス鋼
適合ビット
六角軸(対辺6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※薄鉄板(2.0mm以下)用ですので、厚物鉄板には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする