友定建機
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02543672
品番
TKH-12(G)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
用途
グラウト材・レベリング材
タイプ
ダブルハンドルタイプ
回転数(min
-1
[r.p.m])
低150~300・高300~650
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
13
ブレード
メッキ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません