三洋工具
三洋工具の ドリル
三洋工具の 超硬ドリル
三洋工具の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DLC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.1
注文コード
02544684
品番
DLC-LOHFD10.1
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.1
溝長(mm)
105
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
表面処理
DLCコート