NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S MDR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02550327
品番
MDR-R-0.11
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.11
溝長(mm)
1.2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
刃数
2