画像準備中

ドリル 超硬S MDR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02550494 品番 MDR-R-0.28
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ドリル径(Φmm)0.28 溝長(mm)3.3 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする