曜日別特売
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287

TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287
TMS73010 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット) 02554287

トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)TMS73010

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
測定範囲(N・m)40~200
差込角(sq.)1/2
全長(mm)500
最小目盛(N・m)1
内容量1本注文コード02554287品番TMS73010
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

同封書類:校正証明書、成績証明書。向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。

幅(mm)
55
全長(mm)
500
質量(kg)
1.2、ケース込み:1.55
高さ(mm)
55
最小目盛(N・m)
1
精度(%)
±3
差込角(sq.)
1/2
測定範囲(N・m)
40~200
ギア数
45
注意
※逆ネジには対応しておりません。
※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする