TMS343965 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera 02554427

TMS343965 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera 02554427
TMS343965 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera 02554427
TMS343965 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera 02554427
TMS343965 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera 02554427
TMS343965 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera 02554427
TMS343965 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera 02554427
TMS343965 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera 02554427
TMS343965 トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera 02554427

トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
トルク(N・m)20-100
差込角(sq.)1/2
全長(mm)405
最小目盛(N・m)0.5
内容量1本注文コード02554427品番TMS343965
参考基準価格(税別)¥55,750販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

同封書類:校正証明書、成績証明書。丈夫でDIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用(時計回りのトルク制御)で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。二重材質を組み合わせた右利き用ハンドル。

全長(mm)
405
品番
WERA:5343965001
精度(%)
トルク/±3
最小目盛(N・m)
0.5
トルク(N・m)
20-100
差込角(sq.)
1/2
注意
※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする